| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1549652 Herst.-Nr.: A100.07.03 EAN/GTIN: 4250001014735 |
| |
|
| | |
| mit Hohlschaftkegel ISO 12164 (DIN 69893) Form A · einsatzgehärtet und geschliffen · zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegel und AustreiblappenWeitere technische Eigenschaften:· BD: 40mm· CTWS: MK3· Norm: ISO 12164 Weitere Informationen: | | Schaft: | HSK-A100 | Schaftaufnahme: | MK3 | LPR: | 150 mm | Auskraglänge: | 150 mm | Form: | A | Marke: | KEMMLER |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Morsekegelhülsen, Morsekegel-Hülsen, Zwischenkegelhülsen, Zwischenhülse, Morsekegelhülse, Morsekegel-Hülse, Kegelhülsen, 4120621673 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 81,34* | € 104,63* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 85,16* | € 105,14* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,18* | € 105,59* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 91,92* | € 118,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|