Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange OZ 25/462 E Spann-D.19mm KEMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannzange OZ 25/462 E Spann-D.19mm KEMM
Spannzange OZ 25/462 E Spann-D.19mm KEMM
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1549371
Hersteller:
     KEMMLER Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     0
EAN/GTIN:
     4250001009243
Suchbegriffe:
DIN 6388
DIN 6388 Spannzange
OZ Spannzangen
Spannzange DIN ISO 10897
nach ISO 10897-B (DIN 6388 B) · zur Aufnahme in Spannzangenfutter Typ OZ · 12-fach geschlitzt · zur Aufnahme von Werkzeugen mit zylindrischem Schaft und zum Spannen von Spiralbohrern auf der FührungsfaseRundlauf- und Wiederholgenauigkeit: 15 µmSpanndurchmesserüberbrückung: Nennmaß minus 0,5 mmWeitere technische Eigenschaften:· BD: 35,05mm
Weitere Informationen:
Spann-Ø:
19 mm
DCONWS:
19 mm
OAL:
52 mm
Typ:
OZ 25 / 462 E
Marke:
KEMMLER
Weitere Suchbegriffe: Spannzangen DIN 6388, Spannzangen OZ, Spannzange ohne Norm, oz spannzangen 462 e, spannzange ohne norm, Spannzange, Spannzangen, 4120621819
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 8,71*
€ 12,61*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,06*
€ 12,68*
14 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 9,57*
€ 13,44*
13 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 9,56*
€ 13,46*
5 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 8,17*
€ 20,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.