Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzleiste Vollpappe braun L750x


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Kantenschutzleiste Vollpappe braun L750x
Kantenschutzleiste Vollpappe braun L750x
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1547194
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     9850038
EAN/GTIN:
     4056705500389
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutzleisten
Kantenschutzleisten Verpackung
kantenschutz karton
Vollpappe · braun
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
750 mm
Farbe:
braun
Ausführung:
Winkel vorgefertigt
Stärke:
3 mm
Material:
Vollpappe
Höhe:
50 mm
Marke:
TRANSPAK
Weitere Suchbegriffe: kantenschutzleisten verpackung, transpak kantenschutz, Palettenschutz, 9185000284
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
pro Box
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,81*
4 Tage
51189
40
pro Box
€ 7,90*
ab € 0,19*
€ 0,82*
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,87*
4 Tage
unbekannt
40
pro Box
€ 5,50*
ab € 0,70*
€ 0,90*
Lager 4757
nicht lagernd
40
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,76*
€ 1,08*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Boxen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Box
ab 80 Boxen
€ 1,05*
€ 1,25
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Box
ab 800 Boxen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Box
ab 120000 Boxen
€ 0,76*
€ 0,90
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,76* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Boxen
Mindestbestellmenge: 40 Boxen ( entspricht € 43,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.