| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1547114 Herst.-Nr.: 3-450-8000-0002 EAN/GTIN: 4046675444264 |
| |
|
| | |
| mit Gegengewichtunterstützung · Sperrweite 3000-8000 mm · Hauptstütze aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet rot · verstärkter Ovalform-Sperrbalken aus Aluminium mit Antisitzleiste, pulverbeschichtet weiß mit reflektierenden rot-weißen Leuchtstreifen · Höhe über Flur 1000 mm · selbsttätige Arretierung in offener und geschlossener Position, in Verbindung mit Schlosskasten (Zubehör)In zwei Ausführungen lieferbar (Bitte bei Bestellung mit angeben): a) Mit Auflagestütze aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet rot, höhenverstellbar 120 mm aufwärts und 130 mm abwärtsb) Mit gefederte Pendelstütze, höhenverstellbar 180 mm aufwärts und 80 mm abwärtsBefestigung mit Dübelplatte zum Aufschrauben oder zum Einbetonieren lieferbar (Bitte bei Bestellung mit angeben) · Standardverriegelung Bauseits durch Bolzen für Vorhangschloss · Optional - Verriegelung erweiterbar durch Profilhalbzylinder 30/10 und Scherbelwand oder Profilhalbzylinder 30/10 und Dreikantschließeinsatz nach DIN 3223 (s. Zubehör) in der Hauptstütze · mit Seilzugverstärkung ab der Sperrweite von 5500 mm · ab der Sperrweite von 6500 mm wird der Sperrbalken zweiteilig geliefert (inkl. Montagematerial) Weitere Informationen: | | lichte Sperrweite: | 8000 mm | Ausführung: | mit Gegengewicht | Sperrbalken: | Alu weiß mit roten Streifen | Marke: | CRONENBERG OH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, forstschranke profilzylinder, forstschranke, mannus schranke, Wegesperren, Absperrung, Gattersperren, 9192490586 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.464,36* | € 1.620,65* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.505,17* | € 1.628,56* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.589,77* | € 1.683,18* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.628,33* | € 1.723,42* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.542,25* | € 1.730,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|