Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradständerreihenanlage 4504 1-s.90Gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrradständerreihenanlage 4504 1-s.90Gr
Fahrradständerreihenanlage 4504 1-s.90Gr
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1546937
Herst.-Nr.:
     105800058
EAN/GTIN:
     4250366515267
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
verschraubt · mit funktionellen Anschluss- und Kippschutzbügel und hohe Bügelform, dadurch hoher Schutz gegen mutwilliges Umdrücken · optimale Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit an integrierten Stahlösen · platzsparende Ausführung durch hoch/tief Stellung · vorbereitet zur Reihenanlagen · Stahlkonstruktion feuerverzinkt · für alle Radgrößen und Reifenstärken bis 55 mm · inkl. 2 Bodenmontagewinkel im Lieferumfang · zerlegte AnlieferungWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt· Ausstattung: hoch/tief
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Anzahl Radstände:
4
Radabstand:
350 mm
Länge:
1400 mm
Bügelstellung:
90 °
Ausführung:
1-seitig
Marke:
WSM
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,74*
€ 400,16*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,18*
€ 401,88*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 362,11*
€ 424,74*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,05*
€ 426,47*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 404,15*
€ 470,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,16*
€ 476,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,47*
€ 465,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,39*
€ 444,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,94*
€ 427,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 351,54*
€ 418,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,74*
€ 382,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 4,66*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.