Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradständerreihenanlage 4502 1-s.90Gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrradständerreihenanlage 4502 1-s.90Gr
Fahrradständerreihenanlage 4502 1-s.90Gr
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1546936
Herst.-Nr.:
     105800057
EAN/GTIN:
     4250366515250
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
verschraubt · mit funktionellen Anschluss- und Kippschutzbügel und hohe Bügelform, dadurch hoher Schutz gegen mutwilliges Umdrücken · optimale Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit an integrierten Stahlösen · platzsparende Ausführung durch hoch/tief Stellung · vorbereitet zur Reihenanlagen · Stahlkonstruktion feuerverzinkt · für alle Radgrößen und Reifenstärken bis 55 mm · inkl. 2 Bodenmontagewinkel im Lieferumfang · zerlegte AnlieferungWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt· Ausstattung: hoch/tief
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Anzahl Radstände:
2
Radabstand:
350 mm
Länge:
700 mm
Bügelstellung:
90 °
Ausführung:
1-seitig
Marke:
WSM
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,87*
€ 211,50*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,51*
€ 212,54*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,81*
€ 226,42*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,90*
€ 227,33*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 207,33*
€ 255,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,50*
€ 251,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,93*
€ 245,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,86*
€ 228,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,58*
€ 222,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 182,73*
€ 217,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,87*
€ 193,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 4,66*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.