| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1545983 Herst.-Nr.: 900.082-7035 EAN/GTIN: 4014641060626 |
| |
|
| | |
| für Sechseckwerkbank · pro Arbeitsplatz 1 x Steckdose 230 V · 1 x CEE 400 V · 1 x Schnellkupplung Druckluft · mit Abdeckplatte aus Buche-Multiplex · Lieferung unverdrahtet Weitere Informationen: | | Farbe: | lichtgrau, RAL 7035 | Ausführung: | für Sechseckwerkbank | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energieleiste, Energieleisten, 9141427186 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 970,74* | € 1.095,67* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 976,80* | € 1.095,69* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 973,29* | € 1.099,97* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 981,82* | € 1.101,42* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.113,21* | € 1.392,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|