| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1545772 Herst.-Nr.: 903512 EAN/GTIN: 4014641136864 |
| |
|
| | |
| manuelle Verstellung von 0-150 mm im 3 x 50 mm Raster (2 Fußpaare) · Ausgangshöhe 740 mm Weitere Informationen: | | passend für: | Werkbank PROMAT | für Plattenlänge: | 1500/2000 mm | Verstellbereich: | max. 250 mm | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Höhenverstellungen, Höhenverstellung für Werkbänke, 9141427301 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 85,63* | € 109,04* | | | | Lager 4757 | 22 Tage | | | | | pro Box | € 4,95* | ab € 77,37* | € 109,09* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Box | Frei Haus | ab € 81,16* | € 137,48* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Box | Frei Haus | ab € 114,56* | € 143,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 77,37* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|