Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterplatte silber EV 1 f.CloseMotion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapterplatte silber EV 1 f.CloseMotion
Adapterplatte silber EV 1 f.CloseMotion
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1545630
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     DCA260-----EV1-
EAN/GTIN:
     4042203659988
Suchbegriffe:
Befestigungsplatte
Montageplatten
3000255615
für Gleitschiene CloseMotion · Platten dienen dem Höhenausgleich, die Visionen 5 und 15 mm haben Bohrbilder passend zu Geze / Dorma · Länge 528 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber EV 1
Modell:
DCA260
Tiefe:
15 mm
passend für:
CloseMotion
Marke:
ASSA ABLOY
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,10*
€ 40,82*
1 Tag
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 31,70*
€ 41,03*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 32,18*
€ 41,76*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 32,41*
€ 42,37*
1 Tag
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 31,65*
€ 43,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.