Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SK-Schraube Classic-Fast II D.5,0xL.60mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
SK-Schraube Classic-Fast II D.5,0xL.60mm
SK-Schraube Classic-Fast II D.5,0xL.60mm
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1501504
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     551176
EAN/GTIN:
     4048962283464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Die fischer FSP II CZP BC ist eine galvanisch verzinkte · blau passivierte Spanplattenschraube mit Senkkopf · Antrieb Kreuzschlitz PZ und Teilgewinde. Die wirtschaftliche Spanplattenschraube ist für die Verarbeitung in zahlreichen Hölzern geeignet. Der Senkkopf mit Antrieb Kreuzschlitz PZ ermöglicht die einfache und sichere Positionierung des Werkzeugs. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht ein festes Aneinanderziehen von Holzelementen. Die CE-Konfromität bietet ein zusätzliches Plus an Sicherheit.Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 5,0mm· Gewindelänge: 36mm· Inhalt: 200· Kern-Ø: 3,15mm· Kopfhöhe: 3,1mm· Marketingclaim: Die Spanplattenschrauben FSP II mit Senkkopf, Antrieb Kreuzschlitz PZ und Teilgewinde· Profi / DIY: Profi· Schaftdurchmesser: 3,65mm· Top Features: Dauerhafte Sicherheit durch CE-Konformität. Ansprechendes Oberflächenbild dank Senkkopf. Teilgewinde ermöglicht einen Zusammenzieheffekt. In zahlreichen Holzbaustoffen zuverlässig einsetzbar.· VDS-Zulassung: Ja· Verpackungsvariante: Faltschachtel· Vorteile: Die Spanplattenschrauben können in allen Holzbaustoffen universell verwendet werden. Durch die CE-Konformität bieten die Schrauben dauerhafte Sicherheit. Der Senkkopf sorgt für ein ansprechendes Oberflächenbild. Das Teilgewinde ermöglicht einen Zusammenzieheffekt bei den zu verbindenden Holzteilen.
Weitere Informationen:
Typ:
Spanplattenschraube
Schrauben-Ø:
5,0 mm
Schraubenlänge:
60 mm
Oberfläche:
galv. verzinkt blau passiviert
Kopf-Ø:
10,0 mm
Marke:
FISCHER
Ausführung:
PZ2
Werkstoff:
gehärteter Stahl
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, spanplattenschraube blau verzinkt teilgewinde, senkkopfschraube ohne norm, fischer spanplattenschraube, Schraube, Senkschrauben, DIN, Schrauben, 8000258509
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
600
pro Packung
€ 6,40*
ab € 5,79*
€ 8,08*
Lager 4757
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,00*
€ 9,31*
4 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,99*
ab € 7,03*
€ 9,80*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 7,37*
€ 10,18*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 5,35*
€ 10,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,31*
€ 11,0789
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,92*
€ 10,6148
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,29*
€ 9,8651
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,81*
€ 9,2939
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,32*
€ 8,7108
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.