Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1489518 Herst.-Nr.: 20066128 EAN/GTIN: 4026212085402 |
| |
|
| | |
| Etiketten Scanner-Schiene weiß · Höhe: 38mm · Länge: 1250mmWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: weiß· Gewicht: 0,134 kg· Hinweis: Erhöhen sich in diesem Zeitraum die Stahl- und Materialpreise um mehr als 5 %, so erhöhen sich die Preise um den Wert des gestiegenen Materialkostenanteils.· Höhe: 38 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 1250 mm | passend für: | Schraub- und Steckregale | Marke: | META | Ausführung: | selbstklebend | Höhe: | 38 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,99* | € 3,48* | | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,11* | € 3,51* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,48* | € 3,65* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,22* | € 3,68* | | | | | 38 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 2,28* | € 3,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|