Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handrohrbiegersatz 1100-245681 6-22 mm in L-BOXX 136 hydraulisch GED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1454294
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2963558
EAN/GTIN:
     4017981012461
Suchbegriffe:
Rohrbiegegerät
Rohrbiegemaschine
Rohrbieger
rohrbiegegerät gedore
Abmessungen von 6 bis 22 mm Ø bis 90° · Weiche Kupferrohre EN 1057 bis 22 mm (auch wärmeisoliert) · Mehrschichtverbundrohre bis 20 mm · Präzisionsstahlrohre EN 10305-3 (DIN 2394) bis 18 x 2 mm · Geglühte Edelstahlrohre bis 18 x 1,2 mm · Mit 10 Biegeformen für Rohre mit Ø 6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 15 · 16 · 18 · 20 und 22 mm und entsprechenden Gegenhaltern · Hydraulischer Antrieb für geringen Kraftaufwand · In GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L · Maße: B 442 x T 357 x H 151 mm Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 1 · Gewicht: 9,62kg · Gesamtbreite: 442mm · Gesamthöhe: 151mm · Gesamtlänge: 357mm
Weitere Informationen:
Marke:
GEDORE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: rohrbiegegerät, Biegegeräte, Handbiegegeräte, Handrohrbieger, Handrohrbiegersatz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.003,85*
€ 1.097,65*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 998,05*
€ 1.098,80*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.009,34*
€ 1.103,65*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.007,76*
€ 1.106,19*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.008,66*
€ 1.106,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.106,19*
€ 1.316,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.094,02*
€ 1.301,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.059,16*
€ 1.260,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.035,13*
€ 1.231,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.008,66*
€ 1.200,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
2823691
ab € 55,98*
Sonstiges
Gedore
2964066
ab € 44,98*
Sonstiges
Gedore
4635310
ab € 428,42*
Sonstiges
Gedore
4635580
ab € 45,99*
Sonstiges
Gedore
1585509
ab € 79,36*
Sonstiges
Gedore
1585517
ab € 97,85*
Sonstiges
Gedore
4635900
ab € 59,94*
Sonstiges
Gedore
4636040
ab € 59,99*
Sonstiges
Gedore
4636120
ab € 49,68*
Sonstiges
Gedore
4636200
ab € 48,55*
Sonstiges
Gedore
4636390
ab € 48,87*
Sonstiges
Gedore
4636470
ab € 48,97*
Sonstiges
Gedore
4636550
ab € 48,54*
Sonstiges
Gedore
4636710
ab € 52,64*
Sonstiges
Gedore
4636980
ab € 51,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.