Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandsägeblatt 528 Vario 2965 x 27 x 0,95 mm Zahnteilung 6/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW_1-63259
ZW_1-63259
zw4-63259
Artikel-Nr.:
     4757-1442871
Hersteller:
     WIKUS-Sägenfabrik
Herst.-Nr.:
     PROFLEX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Für den universellen Einsatz bei Einzel- und Serienschnitten. Für kleine und mittlere Werkstückdimensionen. Für Stähle bis 40 HRC und NE-Metalle.
Weitere Informationen:
Abmessung (mm):
2.965 x 27 x 0,9
Ausführung:
Berg & Schmid GBS 242DG
VPE (St.):
10
Zahnteilung (mm):
6/10
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, metallsägeband wikus, bandsägeblatt, BANDSÄGEBLATT, 2.965X27X0,, 2000024818993, PROFLEX, M42, METALLSÄGEBAND, SÄGEBAND, GBS242DGAUTOPCUT, 27X0,9, VARIO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,47*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.