Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandsägeblatt 528 Vario 2085 x 20 x 0,9 mm Zahnteilung 6/10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ZW_1-63259
ZW_1-63259
zw4-63259
Artikel-Nr.:
     4757-1442869
Hersteller:
     WIKUS-Sägenfabrik
Herst.-Nr.:
     PRIMAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Für den universellen Einsatz bei Einzel- und Serienschnitten. Für kleine und mittlere Werkstückdimensionen. Für Stähle bis 40 HRC und NE-Metalle.
Weitere Informationen:
Abmessung (mm):
2.085 x 20 x 0,9
Ausführung:
Berg & Schmid GBS 185 ECO
VPE (St.):
10
Zahnteilung (mm):
6/10
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, metallsägeband wikus, bandsägeblatt, BANDSÄGEBLATT, 2.085X20X0,, 2000024818795, PROFLEX, M42, METALLSÄGEBAND, SÄGEBAND, GBS185ECOAC, 20X0,9, PBS171ESC, VARIO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,93*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 14,786* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,40*
€ 112,336
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,12*
€ 110,8128
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,79*
€ 106,8501
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,46*
€ 102,8874
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,93*
€ 87,9767
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.