Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1441849 Herst.-Nr.: 179XXL-092 EAN/GTIN: 4000896181339 |
| |
|
| | |
| Schubladen Griffprofil ? für 5/3 Schublade Für Werkstattwagen HAZET Assistent 179 A XXL ? 179 T XXL ? 179 XXL Made In Germany Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg Haftungsausschluss Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen · Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen. Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie- · Service- · Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten · Händler und Vertreter.Weitere technische Eigenschaften:· Netto-Gewicht (kg): 0,1kg Weitere Informationen: | | Marke: | HAZET | passend für: | 179AXXL-7 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 31,51* | € 41,01* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 31,65* | € 41,11* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 32,21* | € 41,84* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 30,46* | € 43,19* | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 32,34* | € 43,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|