Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1440646 Herst.-Nr.: 177-011 EAN/GTIN: 4000896151165 |
| |
|
| | |
| Lenkrolle mit Feststeller ? 100 mm Für Werkstattwagen HAZET Assistent 167-3 ? S ? 177 Made In Germany Netto-Gewicht (kg): 0.97 kg Haftungsausschluss Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen · Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen. Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie- · Service- · Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten · Händler und Vertreter.Weitere technische Eigenschaften:· Netto-Gewicht (kg): 0,97kg· Verwendung: 177-6 Weitere Informationen: | | Marke: | HAZET |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, hazet lenkrolle, Feststeller, Lenkrollen, Feststellrolle, Transportrolle, Apparaterolle, 8000463284 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,64* | € 18,44* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,70* | € 18,46* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,85* | € 18,79* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,98* | € 19,54* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,59* | € 21,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|