Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1439971 Herst.-Nr.: 179-055 EAN/GTIN: 4000896145782 |
| |
|
| | |
| Einteilblech für flache Schublade Für Werkstattwagen HAZET Assistent 177 W ? 178 ? 179 ? 179 W Made In Germany Netto-Gewicht (kg): 0.29 kgWeitere technische Eigenschaften:· Netto-Gewicht (kg): 0,29kg Weitere Informationen: | | Marke: | HAZET |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,68* | € 8,15* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,69* | € 8,16* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,53* | € 8,26* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,80* | € 8,32* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,72* | € 8,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|