Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifrad ER 30-4 SG STEEL+INOX+CAST/6,


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Schleifrad ER 30-4 SG STEEL+INOX+CAST/6,
Schleifrad ER 30-4 SG STEEL+INOX+CAST/6,
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1437740
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     65303040
EAN/GTIN:
     4007220165423
Suchbegriffe:
Lamellenrolle
Lamellenschleifrad
Lamellenschleifwalze
Satinierwalze
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Schleifrad mit hoher Schleiffreudigkeit und guter Standzeit für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Biegwellenantrieb, Geradschleifer· Bearbeitbare Werkstoffe: Stahlguss, Gusseisen, Edelstahl (INOX), Stahl· Bearbeitungsaufgaben: Ausfugen, Entgraten, Schweißnahtbearbeitung, Anfasen· Form: ER / 1 / T1· Ø Bohrung: 6mm· Sicherheitshinweise: Mit montiertem Werkzeughalter auf Geradschleifern bis zur höchstzulässigen Drehzahl des Werkzeughalters einsetzen. Nur im Umfangsschliff einzusetzen.· Vorteile: Hohe Schleiffreudigkeit. Gute Standzeit.
Weitere Informationen:
Körnung:
24
Ø:
30 mm
Breite:
4,2 mm
max. Drehzahl:
51000 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Schleifmittel:
Korund A
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PFERD
Weitere Suchbegriffe: Schleifrolle, Schleifwalze, satinierwalze pferd, lamellenschleifrad, Aufnahmewalzen, Vliesrad, Vliesräder, Satinierwalzen, Schleifwalzen, Walze, Gummiträger, 8000434219
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3566
20
pro Box
€ 5,00*
ab € 3,46*
€ 4,31*
18 Tage
nicht lagernd
20
pro Box
Frei Haus
ab € 3,53*
€ 4,39*
4 Tage
3566
20
pro Box
€ 4,30*
ab € 3,66*
€ 4,64*
4 Tage
unbekannt
20
pro Box
€ 6,90*
ab € 4,00*
€ 5,10*
Lager 4757
nicht lagernd
20
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,94*
€ 5,43*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Boxen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Box
ab 40 Boxen
€ 5,29*
€ 6,30
pro Box
ab 100 Boxen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Box
ab 200 Boxen
€ 4,41*
€ 5,25
pro Box
ab 400 Boxen
€ 4,27*
€ 5,08
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,94* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen
Mindestbestellmenge: 20 Boxen ( entspricht € 108,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42400006
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.