Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenbürste IBU 1025/3,2 ST 0,20 Besatzm


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Innenbürste IBU 1025/3,2 ST 0,20 Besatzm
Innenbürste IBU 1025/3,2 ST 0,20 Besatzm
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1436229
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43679631
EAN/GTIN:
     4007220036853
Suchbegriffe:
Düsenbürste
Lochbürste
Zylinderbürste
Rohrbürste
Für leichte Reinigungs- und Entgratarbeiten an Gewindebohrungen oder Aussparungen · z. B. Keilnuten. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit · auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Handeinsatz, Biegwellenantrieb, Bohrmaschine· Anwendungsempfehlung: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Im Rechtslauf einsetzen.· Bearbeitbare Werkstoffe: Duroplaste, Stahl, Stahlguss, Thermoplaste, Holz, Elastomere, Gusseisen· Bearbeitungsaufgaben: Aufrauen, Reinigen, Entgraten, Entrosten, Oxydschichten entfernen, Entlacken· Besatzmaterial: Stahldraht (ST)· Breite: 25mm· Ø Schaft: 3,2mm· Sicherheitshinweise: Für den sicheren Einsatz die Bürste vor Arbeitsbeginn in das Werkstück einführen. Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.· Vorteile: Das gebogene Drahtende weist keine scharfen Kanten auf, sodass empfindliche Oberflächen nicht zerkratzt werden. Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität. Höhere Standzeit durch Konstruktion des Drehdrahtes. Bei Innenbürsten mit stumpfer Öse reicht der Besatz bis an die Bürstenspitze. Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht. Erzeugt feine Oberflächen.
Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Besatzbreite:
0,2 mm
Arbeitslänge:
25 mm
Gesamtlänge:
90 mm
max. Drehzahl:
3500 min-¹
Aufnahme:
Schaft
Marke:
PFERD
Material:
Gusseisen
Weitere Suchbegriffe: Rohrreinigungsbürste, düsenbürste stahl, düsenbürste, düsenbürste pferd, Pinselbürsten, Kegelbürsten, Topfbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, 8000431703
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,08*
€ 4,16*
35 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 3,08*
€ 4,17*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 3,17*
€ 4,39*
14 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 7,90*
ab € 3,44*
€ 4,64*
Lager 4757
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,43*
€ 4,92*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,40*
€ 5,24
pro Box
ab 100 Boxen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Box
ab 200 Boxen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,43* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 49,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.