Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenbürste IBU 50100/1/2 BSW ST 0,35 Be


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Innenbürste IBU 50100/1/2 BSW ST 0,35 Be
Innenbürste IBU 50100/1/2 BSW ST 0,35 Be
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1436157
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43679151
EAN/GTIN:
     4007220749555
Suchbegriffe:
Düsenbürste
Lochbürste
Zylinderbürste
Rohrbürste
Speziell zum Entgraten und Reinigen von Rohren · Gewinden · Muffen und Zylindern geeignet. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit · auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Handeinsatz· Anwendungsempfehlung: Im Rechtslauf einsetzen. Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen.· Bearbeitbare Werkstoffe: Gusseisen, Holz, Stahl, Stahlguss· Bearbeitungsaufgaben: Entlacken, Aufrauen, Reinigen, Entgraten, Oxydschichten entfernen, Entrosten· Besatzmaterial: Stahldraht (ST)· Bestellhinweise: BSW = British Standard Whitworth· Ø Gewinde: 1/2· Sicherheitshinweise: Für den sicheren Einsatz die Bürste vor Arbeitsbeginn in das Werkstück einführen.· Vorteile: Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht. Erzeugt feine Oberflächen.
Weitere Informationen:
Ø:
50 mm
Besatzbreite:
0,35 mm
Arbeitslänge:
100 mm
Gesamtlänge:
170 mm
max. Drehzahl:
1000 min-¹
Aufnahme:
Gewinde
Marke:
PFERD
Material:
Gusseisen
Weitere Suchbegriffe: Rohrreinigungsbürste, düsenbürste stahl, düsenbürste, düsenbürste pferd, Stahldrahtbürste, Topfbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Kegelbürsten, 8000431588
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 5,99*
€ 8,03*
35 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 6,00*
€ 8,06*
7 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 6,14*
€ 8,48*
5
pro Box
€ 4,90*
ab € 6,54*
€ 9,27*
Lager 4757
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 6,65*
€ 9,51*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 9,51*
€ 11,32
pro Box
ab 10 Boxen
€ 9,19*
€ 10,94
pro Box
ab 25 Boxen
€ 8,53*
€ 10,15
pro Box
ab 50 Boxen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Box
ab 100 Boxen
€ 7,59*
€ 9,03
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 6,65*
€ 7,91
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 6,65* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 47,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43690216
ab € 4,70*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43690215
ab € 4,30*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43690207
ab € 6,39*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43690202
ab € 4,75*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43690203
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.