Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenbürste IBU 44100/1/2 BSW INOX 0,30


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Innenbürste IBU 44100/1/2 BSW INOX 0,30
Innenbürste IBU 44100/1/2 BSW INOX 0,30
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1436156
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43679143
EAN/GTIN:
     4007220749531
Suchbegriffe:
Düsenbürste
Lochbürste
Zylinderbürste
Rohrbürste
Speziell zum Entgraten und Reinigen von Rohren · Gewinden · Muffen und Zylindern geeignet. Um die besonderen Ansprüche bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX) zu erfüllen · verwendet PFERD bei allen INOX-Bürsten die Drahtqualität 1.4310 (V2A). Praxiserfahrungen aus dem industriellen Umfeld bestätigen · dass sie eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit bei optimaler Standzeit aufweist. Alle PFERD-Bürsten mit INOX-Besatz sind blau gekennzeichnet und für den Einsatz auf allen Edelstählen (INOX) · wie z. B. V4A · geeignet. Die Drahtqualität 1.4310 neigt bei Kaltverfestigung zu ferromagnetischem Verhalten · das heißt · sie wird von Magneten angezogen.,Ursache hierfür ist eine Gefügeveränderung · die durch Verformung · z. B. während des Drahtziehens · hervorgerufen wird. Dies hat keinen Einfluss auf die Qualität und Korrosionsbeständigkeit des INOX-Besatzes. Er behält seine korrosionsbeständigen Eigenschaften. Edelstahldraht (INOX) hält Temperaturen bis 450 °C stand.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Handeinsatz· Anwendungsempfehlung: Im Rechtslauf einsetzen. Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen.· Bearbeitbare Werkstoffe: Aluminium, Bronze, Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis, Kobaltbasislegierungen, NE-Metall hart, Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy), Weitere NE-Metalle, weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²), Edelstahl (INOX), Titan, Titanlegierungen, Hochwarmfeste Werkstoffe· Bearbeitungsaufgaben: Entrosten, Entgraten, Anlauffarben entfernen, Aufrauen, Entlacken, Oxydschichten entfernen, Reinigen· Besatzmaterial: Edelstahldraht (INOX)· Bestellhinweise: BSW = British Standard Whitworth· Breite: 100mm· Ø Gewinde: 1/2· Sicherheitshinweise: Für den sicheren Einsatz die Bürste vor Arbeitsbeginn in das Werkstück einführen.· Vorteile: Sehr gute Korrosionsbeständigkeit. Erzeugt feine Oberflächen.
Weitere Informationen:
Ø:
44 mm
Besatzbreite:
0,3 mm
Arbeitslänge:
100 mm
Gesamtlänge:
170 mm
max. Drehzahl:
1000 min-¹
Aufnahme:
Gewinde
Marke:
PFERD
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Rohrreinigungsbürste, düsenbürste edelstahl, düsenbürste, düsenbürste pferd, Kegelbürsten, Topfbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Pinselbürsten, 8000431623
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 5,59*
€ 7,26*
34 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 5,62*
€ 7,29*
Lager 4757
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 5,64*
€ 7,59*
5 Tage
25
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 5,78*
€ 7,64*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 6,09*
€ 8,27*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 7,59*
€ 9,03
pro Box
ab 20 Boxen
€ 7,30*
€ 8,69
pro Box
ab 50 Boxen
€ 6,85*
€ 8,15
pro Box
ab 100 Boxen
€ 6,60*
€ 7,85
pro Box
ab 200 Boxen
€ 6,53*
€ 7,77
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 5,64* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 75,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43690216
ab € 4,70*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43690215
ab € 4,30*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43690207
ab € 6,39*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43690202
ab € 4,75*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43690203
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.