Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1436126 Herst.-Nr.: 43679053 EAN/GTIN: 4007220660553 |
| |
|
| | |
| Speziell zum Entgraten und Reinigen von Rohren · Gewinden · Muffen und Zylindern geeignet. Um die besonderen Ansprüche bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX) zu erfüllen · verwendet PFERD bei allen INOX-Bürsten die Drahtqualität 1.4310 (V2A). Praxiserfahrungen aus dem industriellen Umfeld bestätigen · dass sie eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit bei optimaler Standzeit aufweist. Alle PFERD-Bürsten mit INOX-Besatz sind blau gekennzeichnet und für den Einsatz auf allen Edelstählen (INOX) · wie z. B. V4A · geeignet. Die Drahtqualität 1.4310 neigt bei Kaltverfestigung zu ferromagnetischem Verhalten · das heißt · sie wird von Magneten angezogen.,Ursache hierfür ist eine Gefügeveränderung · die durch Verformung · z. B. während des Drahtziehens · hervorgerufen wird. Dies hat keinen Einfluss auf die Qualität und Korrosionsbeständigkeit des INOX-Besatzes. Er behält seine korrosionsbeständigen Eigenschaften. Edelstahldraht (INOX) hält Temperaturen bis 450 °C stand. Neben dem Gewinde verfügt diese Innenbürste zusätzlich über einen 6 mm Schaftansatz.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Biegwellenantrieb, Handeinsatz, Bohrmaschine· Anwendungsempfehlung: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Im Rechtslauf einsetzen.· Bearbeitbare Werkstoffe: Weitere NE-Metalle, Titanlegierungen, Titan, Edelstahl (INOX), weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²), Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis, Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy), Hochwarmfeste Werkstoffe, NE-Metall hart, Kobaltbasislegierungen, Aluminium, Bronze· Bearbeitungsaufgaben: Anlauffarben entfernen, Aufrauen, Entlacken, Oxydschichten entfernen, Entrosten, Reinigen, Entgraten· Besatzmaterial: Edelstahldraht (INOX)· Breite: 80mm· Ø Gewinde: M6· Sicherheitshinweise: Für den sicheren Einsatz die Bürste vor Arbeitsbeginn in das Werkstück einführen.· Vorteile: Erzeugt feine Oberflächen. Sehr gute Korrosionsbeständigkeit. Einspannen in Spannzangen durch integrierten Schaftansatz möglich. Weitere Informationen: | | Ø: | 16 mm | Besatzbreite: | 0,2 mm | Arbeitslänge: | 80 mm | Gesamtlänge: | 120 mm | max. Drehzahl: | 1000 min-¹ | Aufnahme: | Gewinde | Marke: | PFERD | Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 3,61* | € 4,86* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Box | € 5,00* | ab € 3,61* | € 4,87* | | | | Lager 4757 | | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 3,65* | € 5,09* | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,30* | ab € 3,75* | € 5,13* | | | | | | | | 10 | | pro Box | € 4,90* | ab € 3,96* | € 5,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,65* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 50,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|