Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1434422 Herst.-Nr.: 33301000 EAN/GTIN: 4007220103494 |
| |
|
| | |
| Langlebiger Abrichtdiamant mit großem Einkorndiamanten zum Profilieren und Abrichten von Schleifstiften · Schleifscheiben und Poliflex-Schleifstiften. Mit diesem Abrichtdiamanten können stumpf gewordene Schleifkörner und Metallpartikel aus dem Schleifwerkzeug entfernt und die gewünschten geometrischen Schleifkörperformen hergestellt werden.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Handeinsatz· Anwendungsempfehlung: Mit einem Neigungswinkel von 5 bis 15 Grad etwas unterhalb der Schleifstift- oder Scheibenmitte einsetzen. Den Abrichtdiamanten vor stoß- und schlagartigen Belastungen schützen. Beim Einspannen in Vorrichtungen tief einspannen und festziehen.· Bearbeitungsaufgaben: Schärfen· Höhe: 6mm· Karatangabe: 0,2ct Weitere Informationen: | | Anwendungsgebiete: | Abrasive Materialien | Material: | Abrasive Materialien | Länge: | 81 mm | Marke: | PFERD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Diamantschleifsegmente, Segment, 8000428957 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 51,31* | € 64,68* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,66* | € 65,12* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 51,80* | € 66,56* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 53,50* | € 68,36* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 57,48* | € 79,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|