Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riffelfeile 659 300 H0 L.300mm 12Inch CO


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Riffelfeile 659 300 H0 L.300mm 12Inch CO
Riffelfeile 659 300 H0 L.300mm 12Inch CO
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1433264
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19206592
EAN/GTIN:
     4007220278932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Riffelfeile
Riffelfeilen
riffelfeile pferd
riffelfeile hieb 1
Riffelfeilen und Riffelraspeln verfügen über einen mittigen Schaft und verfügen an beiden Enden über einen Schweizer Hieb. Sie können vielseitig bei der Bearbeitung kleinster Bauteile eingesetzt werden · zum Beispiel im Werkzeug- und Formenbau · in Schmieden oder auch zum Gravieren verschiedenster Oberflächen. Kreuzhieb für die grobe Präzisionsbearbeitung. Riffelfeile der Länge 300 mm (größte Ausführung).Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Handeinsatz· Bearbeitbare Werkstoffe: Stähle bis 1.200 N/mm² (· Bearbeitungsaufgaben: Entgraten, Schlichten· Höhe: 4,4mm· PFERD Typ: 659· Vorteile: Mit oder ohne Riffelfeilenhalter einsetzbar.
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Breite:
15 mm
Marke:
PFERD
Ausführung:
Typ 659
Weitere Suchbegriffe: riffelfeilen, Nadelfeilen, Diamantfeilen, Feile, Präzisionsfeilen, 8000432940
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
44
12
pro Box
Frei Haus
ab € 26,87*
€ 30,89*
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Box
Frei Haus
ab € 26,78*
€ 30,97*
5 Tage
44
12
pro Box
Frei Haus
ab € 27,65*
€ 32,60*
Lager 4757
nicht lagernd
12
pro Box
Frei Haus
ab € 27,05*
€ 32,90*
5 Tage
unbekannt
12
pro Box
€ 6,90*
ab € 27,96*
€ 37,93*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Boxen
€ 32,90*
€ 39,15
pro Box
ab 24 Boxen
€ 31,35*
€ 37,31
pro Box
ab 60 Boxen
€ 29,04*
€ 34,56
pro Box
ab 120 Boxen
€ 28,24*
€ 33,61
pro Box
ab 240 Boxen
€ 27,92*
€ 33,22
pro Box
ab 6000 Boxen
€ 27,05*
€ 32,19
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 27,05* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Boxen
Mindestbestellmenge: 12 Boxen ( entspricht € 394,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.