Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riffelfeile 549 150 H2 L.150mm 6Inch CORRADI Schweizer Hiebe 2 Q.3,5x1,8mm


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1433229
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19205494
EAN/GTIN:
     4007220278215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzraspel
Holzraspeln
Kabinettraspel
Treppenraspel
Riffelfeilen und Riffelraspeln verfügen über einen mittigen Schaft und verfügen an beiden Enden über einen Schweizer Hieb. Sie können vielseitig bei der Bearbeitung kleinster Bauteile eingesetzt werden · zum Beispiel im Werkzeug- und Formenbau · in Schmieden oder auch zum Gravieren verschiedenster Oberflächen. Kreuzhieb für die mittelfeine Präzisionsbearbeitung. Riffelfeile der Länge 150 mm (kleinste Ausführung). Weitere technische Eigenschaften: · Antriebsarten: Handeinsatz · Bearbeitbare Werkstoffe: Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) · Bearbeitungsaufgaben: Entgraten, Schlichten · Höhe: 1,8mm · PFERD Typ: 549 · Vorteile: Mit oder ohne Riffelfeilenhalter einsetzbar.
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Hieb:
2
Breite:
3,5 mm
Hieb SH:
2
Marke:
PFERD
Ausführung:
Typ 549
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Riffelfeile, Riffelfeilen, riffelfeile pferd, riffelfeilen, Diamantfeilen, Feile, Nadelfeilen, Präzisionsfeilen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Box
Frei Haus
ab € 16,12*
€ 19,44*
Lager 4757
nicht lagernd
12
pro Box
Frei Haus
ab € 16,28*
€ 19,54*
5 Tage
nicht lagernd
12
pro Box
Frei Haus
ab € 15,96*
€ 19,68*
12 Tage
unbekannt
12
pro Box
€ 6,90*
ab € 18,25*
€ 22,38*
8 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,26*
€ 24,02*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Boxen
€ 19,54*
€ 23,25
pro Box
ab 24 Boxen
€ 19,23*
€ 22,88
pro Box
ab 60 Boxen
€ 18,33*
€ 21,81
pro Box
ab 120 Boxen
€ 17,08*
€ 20,33
pro Box
ab 6000 Boxen
€ 16,28*
€ 19,37
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 16,28* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Boxen
Mindestbestellmenge: 12 Boxen ( entspricht € 234,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12602172
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.