Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Riffelfeile DF 15 D 91 Gesamt-L.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diamant-Riffelfeile DF 15 D 91 Gesamt-L.
Diamant-Riffelfeile DF 15 D 91 Gesamt-L.
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1433073
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     15215070
EAN/GTIN:
     4007220017029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Riffelfeile
Diamant-Riffelfeilen
diamant riffelfeile
Diamantfeilen und -bleche werden überall dort eingesetzt · wo konventionelle Feilen aufgrund der Härte des zu bearbeitenden Werkstoffes versagen. Diamantfeilen und -bleche werden auch für die Bearbeitung von gehärtetem Stahl eingesetzt. Die Arbeitstemperaturen sind so gering · dass kein chemischer Verschleiß auftritt. Somit kann die höhere Härte des Diamantkornes für eine längere Standzeit ausgenutzt werden. Diamant-Riffelfeilen werden zur Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen und komplexer Geometrien eingesetzt. Die Belaglänge beträgt an beiden Seiten der Feilen 25 mm.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Handeinsatz· Anwendungsempfehlung: Arbeiten Sie möglichst fettfrei!, Feilen Sie mit wenig Druck, insbesondere an Kanten. Zugesetzte Diamantfeilen können in Petroleum oder antistatischem Kunststoffreiniger mit einer Feilenbürste gereinigt werden. Alternativ kann auch eine Ultraschallreinigung erfolgen. Oftmals reicht einfaches Ausklopfen aus.· Bearbeitbare Werkstoffe: Technische Keramik, Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC, Hartmetall, Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis, Graphit und Elektrokohle, Glas, Ferrit (Magnetwerkstoff), Einsatzstähle, Abrasive Materialien, Werkzeugstähle· Bearbeitungsaufgaben: Entgraten, Schlichten, Egalisieren, Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden), Kantenbearbeitung, Oxydschichten entfernen· Bestellhinweise: Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.· Breite: 3,2mm· Form: Vogelzungenform· Höhe: 2mm· Korngröße: D 91· Länge, Belag: 25mm· Länge, Gesamt: 150mm
Weitere Informationen:
Marke:
PFERD
Weitere Suchbegriffe: Diamantfeile, 8000429245
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,78*
€ 24,23*
1 Tag
35
1
€ 5,00*
ab € 17,88*
€ 24,30*
5 Tage
36
1
€ 4,30*
ab € 18,26*
€ 25,49*
1
€ 4,90*
ab € 18,81*
€ 26,37*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,76*
€ 29,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12602172
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.