Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme AK610.UZ13.E12.032C PROTOTYP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1397161
Hersteller:
     PROTOTYP
Herst.-Nr.:
     5835472
EAN/GTIN:
     4042446195267
Suchbegriffe:
DIN 6535
DIN 6535HA
DIN 6535HA Aufnahme
din 6535
Aufnahme DIN 6535HA AK610 · inch · Für ConeFit-Fräsköpfe · Mit VHM-Schaft · d1=1/2 · d11=E12 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 12,2mm · A2: 12,2mm · B1: 31,75mm · B2: 32mm · B3: 56,3mm · B4: 101,6mm · B71: 101,6mm · C11: ZYL · C3: 12,7mm · C31: h6 · C4: 80mm · C51: SAC · C711: h6 · D6: 800001/min · G35: 1 · J1: - · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
PROTOTYP
Ausführung:
AK610.UZ13.E12.032C
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugaufnahme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 358,33*
€ 416,52*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 413,53*
€ 519,12*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,12*
€ 617,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,32*
€ 602,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,68*
€ 551,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,01*
€ 525,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 432,70*
€ 514,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,53*
€ 492,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 259,33*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 443,52*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,48*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 358,59*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 445,10*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 439,39*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 497,00*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 353,09*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 241,88*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 260,99*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 397,28*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 445,32*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 528,75*
Sonstiges
WALTER
AK182.C6.080.20
ab € 576,88*
Sonstiges
WALTER
SL0009
ab € 168,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.