Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 71454 Tragkraft 250kg Radgröße 200x40mm m.TPE-ESD-Bereifung fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1383758
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     71454
EAN/GTIN:
     4017976714547
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Lenkrolle
Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer elektrisch leitfähig). Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Reifen nicht kreidend (spurlos). Weitere technische Eigenschaften: · Anschraubplatte: 135 x 110mm · Artikelart: Hauptartikel · Bereifung: TPE-ESD · FIXSTOP möglich?: Nein · Nettogewicht: 3,9kg · Schraubloch-Abstände: 105 x 75/80mm · Schraubloch-Ø: 11mm · TOTALSTOP möglich?: Nein
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Rad-Ø:
200 mm
Bauhöhe:
237 mm
Marke:
FETRA
Weitere Suchbegriffe: Bockrollen, Ersatzrolle, Lenk- und Bockrollen, Lenkrollen, Rollen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 32,61*
€ 42,38*
11 Tage
21
1
€ 7,50*
ab € 31,62*
€ 42,60*
1
€ 4,90*
ab € 32,14*
€ 43,02*
6 Tage
20
1
€ 5,45*
ab € 33,87*
€ 44,00*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 35,48*
€ 48,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
71474
€ 39,35*
Zubehör
Fetra
71464
€ 53,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.