Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reitstock f.Typ 350 höhenv.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reitstock f.Typ 350 höhenv.
Reitstock f.Typ 350 höhenv.
Artikel-Nr.:
     4757-1376938
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ZE-RSV-260
EAN/GTIN:
     4049794051405
Suchbegriffe:
Reitstock
reitstock mack
reitstock
höhenverstellbar ? für den Einsatz mit Rundtische und Teilapparate · Nut 16Weitere technische Eigenschaften:· H max.: 260mm· H min.: 190mm
Weitere Informationen:
für Typ:
350
Ausführung:
höhenverstellbar
Weitere Suchbegriffe: Reitstöcke, 4120615010
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 168,21*
€ 206,61*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,94*
€ 248,91*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,91*
€ 296,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,26*
€ 279,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,51*
€ 257,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,00*
€ 235,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 191,61*
€ 228,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,94*
€ 217,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.