Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilstangenfutter DIN 55026/55021 Duro-T D.200mm m.Umkehrbacken RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1375006
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     437477
EAN/GTIN:
     4019208227757
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
DURO-T Keilstangenfutter werden in Bereichen erfolgreich eingesetzt, die extrem hohe Spannkräfte, eine hohe Rundlaufgenauigkeit und verläßliche Dauer-Wiederholgenauigkeit erfordern · Backen nach DIN 55026, DIN 55021, ASA B 5.9 mit zylindrischer Zentrieraufnahme · für Drehmaschinen · in Verbindung mit einer Grundplatte stationärer Einsatz auf Fräsmaschinen · Teilapparate und Bearbeitungszentren · die Backen lassen sich schnell und einfach wenden, austauschen oder über den ganzen Spannbereich versetzen · die Genauigkeit der Backen bleibt erhalten, wenn diese nur auf dem gleichen Futter eingesetzt und Grund- und Aufsatzbacken, für wiederkehrende Arbeiten, verschraubt aufbewahrt werden. · Technische Merkmale: · mit Backensicherung · Futterkörper steifer (garantiert Genauigkeit bei höherer Belastung) · Sichtmarkierung für Backen-Schnellverstellung · Außenform inkl. Spritzwasserkante · Rund- und Planlauftoleranz doppelt so genau wie bei DIN-Genauigkeitsklasse 1 gefordert · Befettungsmöglichkeiten der stark beanspruchten Gleitflächen · mit Sicherheitsschlüssel (Forderung nach EN 1550) Vorteile: · höhere Spannkraft · hohe Backenwechselwiederholgenauigkeit · Optimierung der Verschleißteile · höherer Korrosionsschutz · Grund- und Aufsatzbacken anderer Hersteller kompatibel Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit einteiligen Umkehrbacken · Ø: 200 mm · Norm: DIN 55026/55021 · Montageart: Befestigung vorne
Weitere Informationen:
Futter-Ø:
200 mm
Durchgang-Ø:
52 mm
Drehzahl max.:
4600 min-¹
Supplier Number:
437477
Backenausführung:
mit Umkehrbacken
Marke:
RÖHM
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.987,31*
€ 2.053,14*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.994,58*
€ 2.062,77*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.058,68*
€ 2.122,56*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.049,44*
€ 2.212,82*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.122,08*
€ 2.305,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.305,88*
€ 2.744,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.262,32*
€ 2.692,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.205,25*
€ 2.624,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.166,75*
€ 2.578,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.122,08*
€ 2.525,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RÖHM
94009
€ 43,55*
Sonstiges
RÖHM
249678
€ 268,53*
Sonstiges
RÖHM
94005
€ 204,58*
Sonstiges
RÖHM
94017
€ 78,21*
Sonstiges
RÖHM
236440
€ 11,67*
Sonstiges
RÖHM
94013
€ 171,82*
Sonstiges
RÖHM
94001
€ 394,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.