Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularschraubstock Typ 20 XL Backen-B.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modularschraubstock Typ 20 XL Backen-B.3
Modularschraubstock Typ 20 XL Backen-B.3
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1365293
Herst.-Nr.:
     953.26.80000
EAN/GTIN:
     4030456413020
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
werner wilke zerspanungstechnik mas...
mit Niederzugbacken · mit extra großer Spannweite · Maschinenschraubstock mit wesentlich längerer Basis als die Standardausführung · einfache mechanische Betätigung · leichtes Einstellen der Spannweite · einsatzgehärtet HRC 60 · Parallelität 0,02 mmWeitere technische Eigenschaften:· Typ: 20 XL· Spannsystem: Einfachspannung
Weitere Informationen:
Backenbreite:
300 mm
Spannweite:
1100 mm
Backenhöhe:
78 mm
Spannkraft:
50 kN
Gesamtlänge:
1500 mm
Gewicht:
187 kg
Marke:
GERARDI
Weitere Suchbegriffe: maschinen schraubstock, Präzisionsmodularschraubstock, Schraubstock, Schraubstöcke, Schraubstöcke (Modular-), Modularschraubstock, Maschinenschraubstöcke (Modular-), Modularschraubstöcke, 4124410236
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.694,72*
€ 6.406,30*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.359,26*
€ 6.437,96*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.383,69*
€ 6.462,32*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.406,30*
€ 7.623,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.238,13*
€ 7.423,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.011,09*
€ 7.153,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.884,54*
€ 7.002,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5.694,72*
€ 6.776,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.