Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularschraubstock StandardFLEX Art.1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modularschraubstock StandardFLEX Art.1A
Modularschraubstock StandardFLEX Art.1A
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1361633
Herst.-Nr.:
     951.1A.52000
EAN/GTIN:
     4030456386584
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
maschinenschraubstock spannweite 20...
mit Schnellwechselbacken · Maschinenschraubstock mit Schnellwechselbacken · einfache mechanische Betätigung · leichtes Einstellen der Spannweite · einsatzgehärtet HRC 60 · Parallelität 0,02 mm · schnelles Auswechseln und Einsetzen der Aufsatzbacken durch Kammsystem · kein Werkzeug erforderlich
Weitere Informationen:
Backenbreite:
196 mm
Spannweite:
200 mm
Backenhöhe:
63 mm
Spannkraft:
40 kN
Gesamtlänge:
495 mm
Gewicht:
64 kg
Modell:
StandardFLEX Art. 1A
Marke:
GERARDI
Weitere Suchbegriffe: maschinen schraubstock, werner wilke zerspanungstechnik maschinenschraubstock, Maschinenschraubstöcke (Modular-), Modularschraubstöcke, Schraubstöcke, Schraubstöcke (Modular-), Modularschraubstock, Präzisionsmodularschraubstock, Schraubstock, 4124410016
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.676,02*
€ 1.930,58*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.869,37*
€ 1.940,07*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.877,14*
€ 1.947,36*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.930,58*
€ 2.297,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.873,95*
€ 2.230,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.785,45*
€ 2.124,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.731,89*
€ 2.060,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.676,02*
€ 1.994,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.