Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularschraubstock StandardFLEX Art.1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modularschraubstock StandardFLEX Art.1A
Modularschraubstock StandardFLEX Art.1A
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1361628
Herst.-Nr.:
     951.1A.20000
EAN/GTIN:
     4030456386027
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
Schnellwechselbacken
mit Schnellwechselbacken · Maschinenschraubstock mit Schnellwechselbacken · einfache mechanische Betätigung · leichtes Einstellen der Spannweite · einsatzgehärtet HRC 60 · Parallelität 0,02 mm · schnelles Auswechseln und Einsetzen der Aufsatzbacken durch Kammsystem · kein Werkzeug erforderlich
Weitere Informationen:
Backenbreite:
121 mm
Spannweite:
150 mm
Backenhöhe:
38 mm
Spannkraft:
25 kN
Gesamtlänge:
345 mm
Gewicht:
12,9 kg
Modell:
StandardFLEX Art. 1A
Marke:
GERARDI
Weitere Suchbegriffe: maschinenschraubstock spannweite 150 mm, maschinen schraubstock, werner wilke zerspanungstechnik maschinenschraubstock, Maschinenschraubstöcke (Modular-), Modularschraubstock, Modularschraubstöcke, Präzisionsmodularschraubstock, Schraubstock, Schraubstöcke, Schraubstöcke (Modular-), 4124410010
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 845,31*
€ 1.014,35*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 941,54*
€ 1.018,54*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 946,93*
€ 1.021,76*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.014,35*
€ 1.207,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 955,11*
€ 1.136,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 907,70*
€ 1.080,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 876,85*
€ 1.043,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 848,56*
€ 1.009,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 845,31*
€ 1.005,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.