Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normalbacke SGN-F f.Backen-B.125mm feing


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbacke SGN-F f.Backen-B.125mm feing
Normalbacke SGN-F f.Backen-B.125mm feing
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1361591
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     163225
EAN/GTIN:
     4019208199085
Suchbegriffe:
NC-Kompaktspanner-Normalbacke
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
Ausführung: eine Seite feingeriffelt - eine Seite gerillt · für NC-Kompaktspanner Modell RKD-M, RKZ-M · Lieferung paarweise
Weitere Informationen:
passend zu:
RKD-M/RKZ-M
für Backenbreite:
125 mm
Backenhöhe:
39,7 mm
Eigenschaft:
feingeriffelt/gerillt
Marke:
RÖHM
Weitere Suchbegriffe: schonbacken 125mm, schonbacken, schonbacken röhm, NC-Kompaktspannerbacken, Normalbacken für NC-Kompakt-Spanner, Schraubstockbacke, Backen für Kompakt-Spanner, Backen für Schraubstöcke, Maschinenschraubstockbacken, 4124042065
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 129,33*
€ 158,26*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 128,26*
€ 158,28*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 133,47*
€ 162,71*
€ 4,95*
ab € 129,99*
€ 163,70*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,88*
€ 192,42*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 192,42*
€ 228,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 176,97*
€ 210,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 160,76*
€ 191,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 153,15*
€ 182,25
pro Paar
ab 20 Paar
€ 148,21*
€ 176,37
pro Paar
ab 500 Paar
€ 142,88*
€ 170,03
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 71,44* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.