| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1361580 Herst.-Nr.: 166667 EAN/GTIN: 4019208227160 |
| |
|
| | |
| für NC-Kompaktspanner Modell RKE und PROMAT sowie Zentrischspanner RZM · einfache, sichere und formschlüssige Spannung von parallelen Roh- und Sägeteilen durch Eindringen der gehärteten Krallenspitzen · dadurch höhere Haltekräfte gegenüber Standardbacken · Möglichkeit der 5-Seiten-Bearbeitung in einer Aufspannung · für geringe Materialverluste und verkürzte Durchlaufzeiten und reduzierte Produktions- und Stückkosten · mit Feinstufe für Spanntiefe bis 2,5 mmohne Feinstufe für Spanntiefe > 2,5 mmWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: Paar· Dicke: 16mm Weitere Informationen: | | passend zu: | RKE / PROMAT | Backenbreite: | 125 mm | Backenhöhe: | 40 mm | Marke: | RÖHM | Bauform: | ohne Feinstufe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schonbacken, schonbacken röhm, NC-Kompaktspannerbacken, Schraubstockbacke, Backen für Schraubstöcke, Krallenbacken, Maschinenschraubstockbacken, 4124042023 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 316,37* | € 357,94* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 318,21* | € 357,95* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 314,12* | € 363,95* | | | | | 23 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 319,97* | € 368,61* | | | | Lager 4757 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 388,53* | € 472,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 388,53* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|