Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eins.MK5 Spitzenwinkel 90Grad auswechsel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eins.MK5 Spitzenwinkel 90Grad auswechsel
Eins.MK5 Spitzenwinkel 90Grad auswechsel
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1361146
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     70739
EAN/GTIN:
     4019208017945
Suchbegriffe:
Zentrierspitzen-Einsatz
zentrierspitzen-einsatz röhm
zentrierspitzen einsatz
auswechselbar 90 ° · passend zu mitlaufender Körnerspitze Art.-Nr. 4121 060 210 - 4121 060 510Weitere technische Eigenschaften:· Bearbeitungsart: auswechselbar
Weitere Informationen:
für Morsekegel:
MK5
Ø:
38 mm
Auskraglänge:
29 mm
Spitzenwinkel:
90 °
passend zu:
Körnerspitze Flex
Marke:
RÖHM
Weitere Suchbegriffe: Einsätze, Einsatz für Körnerspitze, Einsatz für Zentrierspitzen, Körnerspitzeneinsatz, Zentrierspitzeneinsatz, 4121065120
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 43,71*
€ 56,83*
4 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 44,02*
€ 57,58*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 42,91*
€ 58,55*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 45,61*
€ 58,78*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 46,36*
€ 59,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.