Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eins.MK3 Spitzenwinkel 60Grad auswechsel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eins.MK3 Spitzenwinkel 60Grad auswechsel
Eins.MK3 Spitzenwinkel 60Grad auswechsel
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1361141
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     70731
EAN/GTIN:
     4019208017860
Suchbegriffe:
Zentrierspitzen-Einsatz
zentrierspitzen-einsatz röhm
zentrierspitzen einsatz
auswechselbar 60 ° · passend zu mitlaufender Körnerspitze Art.-Nr. 4121 060 210 - 4121 060 510Weitere technische Eigenschaften:· Bearbeitungsart: auswechselbar
Weitere Informationen:
für Morsekegel:
MK3
Ø:
24 mm
Auskraglänge:
27,5 mm
Spitzenwinkel:
60 °
passend zu:
Körnerspitze Flex
Marke:
RÖHM
Weitere Suchbegriffe: Einsatz für Körnerspitze, Einsatz für Zentrierspitzen, Zentrierspitzeneinsatz, Einsätze, Körnerspitzeneinsatz, 4121065020
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
€ 7,90*
ab € 30,76*
€ 40,20*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 30,60*
€ 40,22*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 31,74*
€ 41,58*
3 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 30,82*
€ 42,83*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,69*
€ 47,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.