Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakatschaukasten DIN A3 B377xH500mm Rahmen eck.f.Aussenbereich WSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1348657
Herst.-Nr.:
     103400009
EAN/GTIN:
     4250366505046
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
für den Außenbereich · wetterfeste und wartungsfreie Aluminiumkonstruktion, silberfarbig eloxiert · zur Wand- oder Ständermontage · magnethaftende, verzinkte, silberfarbene Stahlblechrückwand (inkl. 4 Magneten) · Bautiefe 30 mm · Verglasung bis DIN A1 mit ESG-Sicherheitsglas und geprüft auf Schwerentflammbarkeit (Baustoffklasse B1) nach DIN 4102-1 · Verglasung DIN A0 mit Acrylglas · Nutzung im Hoch- oder Querformat (Öffnung oben) möglich · Tür mit Sicherheitsschloss · nutzbare Innentiefe 10 mm Weitere technische Eigenschaften: · Innenhöhe: 420mm · Innenbreite: 297mm · Detail: spitze Ecke
Weitere Informationen:
Außenbreite:
377 mm
Außenhöhe:
500 mm
Oberfläche:
eloxiert
Ausstattung:
für Aussenbereich
Farbe:
silberfarbig
Format:
DIN A3
Ausführung:
Rahmen eckig
Material:
Aluminium
Marke:
WSM
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, infovitrine, Display-Schaukasten, Display-Schaukästen, Drehtür-Schaukasten, Drehtür-Schaukästen, Flachschaukasten, Flachschaukästen, Plakat-Schaukasten, Plakat-Schaukästen, Schaukästen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,73*
€ 210,66*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 169,04448*
€ 212,20448*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,59*
€ 219,70*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,23*
€ 225,60*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,60*
€ 226,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,66*
€ 250,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,99*
€ 248,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,10*
€ 228,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,18*
€ 213,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,73*
€ 199,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000103
€ 1,41*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000553
€ 33,39*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000361
€ 244,92*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000554
€ 58,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.