Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehtürschaukasten 6xDIN A4 B790xH790mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehtürschaukasten 6xDIN A4 B790xH790mm
Drehtürschaukasten 6xDIN A4 B790xH790mm
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1348626
Herst.-Nr.:
     103200115
EAN/GTIN:
     4250366504148
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Bautiefe 60 mm · um 180° drehbare Ganzglas-Türen aus geschliffenem ESG-Sicherheitsglas · mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln · Silberfarbene Rückwand · RAL-Pulverbeschichtung gegen Aufpreis auf Anfrage.Weitere technische Eigenschaften:· Innenhöhe: 740mm· Sichtfläche B x H: 740 x 740mm· Innenbreite: 740mm
Weitere Informationen:
Anzahl DIN A4 Blätter:
6 = 3 x 2
Außenbreite:
790 mm
Außenhöhe:
790 mm
Oberfläche:
eloxiert
Bautiefe:
60 mm
Ausstattung:
für Innenbereich
Farbe:
silberfarbig
Format:
6 x DIN A4
Ausführung:
Rahmen abgerundet
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, wsm plakatschaukasten, flach vitrine, schaukasten tiefe 60 mm, Display-Schaukasten, Display-Schaukästen, Drehtür-Schaukasten, Drehtür-Schaukästen, Flachschaukasten, Flachschaukästen, Plakat-Schaukasten, Plakat-Schaukästen, Schaukästen, 9196493106
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 491,95*
€ 602,33*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 529,91*
€ 604,90*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 578,04*
€ 646,79*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 538,33*
€ 648,82*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 615,13*
€ 681,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,33*
€ 716,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,53*
€ 657,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,25*
€ 636,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,77*
€ 614,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 505,89*
€ 602,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,95*
€ 585,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100023
ab € 67,74*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103400123
ab € 58,51*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100025
ab € 81,93*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103400125
ab € 76,18*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100021
ab € 61,86*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103400121
ab € 53,27*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500403
ab € 652,55*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500433
ab € 746,74*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500409
ab € 737,64*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500439
ab € 868,30*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500415
ab € 972,97*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500445
ab € 1.106,70*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500391
ab € 421,48*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500421
ab € 480,32*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500397
ab € 448,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.