Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linienmarkierungsfarbe Easyline® Edge 750 ml blau Spraydose ROCOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4757-1348155
Hersteller:
     Rocol
Herst.-Nr.:
     47003
EAN/GTIN:
     5024747470037
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
schnelltrocknend · verschleißfest · mit Halbglanz-Finish · hervorragende Haftungs- und Haltbarkeitseigenschaften · exzellente Deckkraft · licht-, witterungs- und abriebbeständig · hochergiebig · zum Markierung von Parkplätzen, Lagerhäusern, Fabrikböden und vielem mehr · mit NSF R2-Zulassung für den Einsatz in der lebensmittelverarbeitenden Industrie (Reg.-Nr. weiß: 162077 / gelb: 162078 / rot: 162080) · randscharfe Linien ohne Abkleben bei Verarbeitung mit dem Easyline Edge® Applikator V2 Art.-Nr. 9190 491 449 Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 750ml · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
RAL:
ähnlich RAL 5017
Zulassung:
NSF R2
Marke:
ROCOL
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Baustellenmarkierspray, Bodenmarkierspray, Farb-Sprühdose, Farbspray, Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, signierspray blau, bodenmarkierfarbe, Bodenmarkierfarben, Bodenmarkierung, Corona, Kennzeichnung, Markierspray
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
Frei Haus
ab € 23,00*
€ 29,10*
1
€ 4,95*
ab € 22,64*
€ 30,30*
1
€ 8,95*
ab € 23,03*
€ 31,92*
Lager 4757
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 25,08*
€ 33,08*
1
€ 4,95*
ab € 29,96*
€ 39,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 12 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 60 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 120 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 198,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10279
€ 15,69*
Zubehör
Moravia
267.20.224
€ 40,76*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10660
€ 78,12*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10662
€ 77,71*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10665
€ 79,39*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10658
€ 88,14*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10668
€ 89,69*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10659
€ 77,71*
Zubehör
Wolk
10669
€ 174,25*
Zubehör
Wolk
10661
€ 174,77*
Zubehör
Wolk
10663
€ 175,28*
Zubehör
Wolk
10664
€ 174,64*
Zubehör
1A Tapes
LSS.PC00.050-A
€ 4,10*
Zubehör
1A Tapes
LSS.PC00.050-S1
€ 4,08*
Zubehör
1A Tapes
LSS.PC00.050-0
€ 4,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.