| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1347171 Herst.-Nr.: DGKE022133 EAN/GTIN: 4011666514899 |
| | |
|
| | |
| Für beidseitigen Schlauchanschluss Maximaler Betriebsdruck 16 bar bei 20 °CWeitere technische Eigenschaften:· D1: 11,5mm· D2: 11,5mm· L: 31mm· NW: 3,3mm· Schlauch A D/d: 6/4· Schlauch B D/d: 6/4· SW1: 10mm Weitere Informationen: | | Marke: | SCHNEIDER | SW: | 12 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, Schlauchverschraubung, schneider druckluft einschraubverschraubung, einschraubstutzen, Verschraubungen, Steckverschraubungen, 8000389002 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 5 | | € 4,95* | ab € 2,26* | € 3,41* | | | | | | 16 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 5,33* | € 6,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|