Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter TSP Luftbedarf 225l/min Arbeits


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trichter TSP Luftbedarf 225l/min Arbeits
Trichter TSP Luftbedarf 225l/min Arbeits
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1347003
Hersteller:
     Schneider Druckluft
Herst.-Nr.:
     DGKD030063
EAN/GTIN:
     4011666405869
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spritzpistole
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
Materialmengen-Regelventil zur Verarbeitung von Putzen bis 3 mm Körnung Feststellklammer am Abzug für einfaches Arbeiten an großen Flächen Serienmäßig mit Düsen-Ø 4 · 6 und 8 mm für Putze sowie Düsen-Ø 15 und 18 mm für Chips etc. Flexibler Einsatz · z. B. für Rau- und Faserputz · Chips · Pailletten und Flock durch vielseitigen Lieferumfang Zum Spritzen von Wänden und Decken geeignet dank 45°-ZubehörwinkelWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 1,26kg· Gewicht: 1,26 kg· Luftbedarf: 225 l/min· Arbeitsdruck: 5 bar
Weitere Informationen:
Luftverbrauch:
225 l/min
Arbeitsdruck:
5 bar
Marke:
SCHNEIDER
Weitere Suchbegriffe: spezialtrichter, Sprühpistole, Druckluftwerkzeuge, Sprühpistolen, 8000388895
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,77*
€ 249,24*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,77*
€ 338,28*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,28*
€ 402,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,43*
€ 383,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,01*
€ 360,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,64*
€ 344,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 280,29*
€ 333,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,77*
€ 297,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.