| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1346874 Herst.-Nr.: DGKB111201 EAN/GTIN: 4011666247322 |
| | |
|
| | |
| Display mit 3-Tasten-Bedienung Potentialfreier Störmeldekontakt Mit Betriebsstundenzähler · jedoch ohne Motorschutz und Anlaufentlastung (AE4 bitte separat bestellen) Für 2 Kolbenkompressoren 3 / 4 kW mit Druckschalterbetrieb (ohne Schaltschütze) Erhöhte Lebensdauer mehrerer Kompressoren durch elektronisch geregelte Auslastung der Aggregate Erweiterbarkeit innerhalb einer Anlage durch Anschluss von Energiespar-System und elektrischem Kugelhahn Hohe Flexibilität der Anlagensteuerung dank Anschlussmöglichkeit eines FernschaltersWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Kompressoren: 2Stück· Frequenz: 50Hz Weitere Informationen: | | für Leistungsaufnahme: | 3 kW | Marke: | SCHNEIDER | Spannung: | 230 V |
|
| | |
| | | |
| |