Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsset f.Stahlband Band-L.300m Ba


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Umreifungsset f.Stahlband Band-L.300m Ba
Umreifungsset f.Stahlband Band-L.300m Ba
Artikel-Nr.:
     4757-1346273
Hersteller:
     Gebr. Werth
Herst.-Nr.:
     SET 16SIMF
EAN/GTIN:
     4025897500378
Suchbegriffe:
Umreifungs Set
Umreifungsset
Bügelspanner
Hakenspanner
fahrbar · für Stahlband 16 mm · Bandspanner 16 mm · fahrbarer Stahlbandabroller (Rollen Ø 460 mm) mit Ablagekasten, Stahlblech lackiert · 1000 Stück Verschlusshülsen 16 x 25 mm C-Form · 1 Ring Stahlband 16 x 0,5 mm, ca. 300 m · Alle Komponenten können einzeln bestellt werden.Weitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: mit fahrbarem Abroller
Weitere Informationen:
Bandbreite:
16 mm
Bandlänge:
300 m
Ausführung:
für Stahlband
Weitere Suchbegriffe: Verschlussspanner, umreifungsset stahlband, umreifungs set, umreifungsset werth, Umreifungsband, Umreifungssets, Automatenband, 9180487150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 671,15*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 866,08*
€ 1.030,64
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 812,38*
€ 966,73
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 753,52*
€ 896,69
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 716,29*
€ 852,39
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 693,18*
€ 824,88
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 671,15*
€ 798,67
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.