Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Randleiste geschlossenPP grau L300xB55xH


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Randleiste geschlossenPP grau L300xB55xH
Randleiste geschlossenPP grau L300xB55xH
Artikel-Nr.:
     4757-1345551
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     11133
EAN/GTIN:
     4260061890385
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenrost
Industrierost
aus hochbelastbarem Polypropylen · VE = 10 StückWeitere technische Eigenschaften:· Material: Polypropylen
Weitere Informationen:
Breite:
55 mm
Länge:
300 mm
passend für:
Bodenelement
Farbe:
grau
Ausführung:
geschlossen
Höhe:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: Profile Arbeitsplatzmatte, bodenrost grau, profile arbeitsplatzmatte, miltex bodenrost, Arbeitsplatzbodenbelag, Bodenroste, Fußbodenbelag, Randleiste, Bodenrostrandprofil, 9149455156
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,78*
€ 38,34*
€ 4,95*
ab € 33,68*
€ 44,83*
€ 4,95*
ab € 36,49*
€ 48,42*
€ 4,95*
ab € 36,38*
€ 48,42*
Frei Haus
ab € 41,86*
€ 55,31*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,34*
€ 45,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,78*
€ 43,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,84*
€ 40,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,90*
€ 37,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,42*
€ 35,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,78*
€ 30,68
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,578* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.