Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenprofil Breitseite S.18mm schwarz P


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kantenprofil Breitseite S.18mm schwarz P
Kantenprofil Breitseite S.18mm schwarz P
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1345538
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     99030
EAN/GTIN:
     4250619608654
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Auffahrkante Schmutzfangmatte
Adaptermatte Gummi
als Stolperschutz und zum leichteren Befahren der Bodenroste · Wenn die Kantenprofile über Eck gelegt werden sollen, so sind 60 mm Kantenprofil zusätzlich erforderlich.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Breitseite
Stärke:
18 mm
Material:
PE/Kautschuk
Weitere Suchbegriffe: Gummimatte, Gummimatten, Profile Arbeitsplatzmatte, Auffahrkanten Arbeitsplatzmatte, Kantenprofile Mattenwege, Randleiste Bodenbelag, Sicherheitskante, arbeitsplatz-bodenbelag schwarz, profile arbeitsplatzmatte, Arbeitsplatzbodenbelag, Kantenprofil, Fußbodenbelag, Industrieroste, Kantenprofile, 9149455134
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,59*
€ 14,43*
1
€ 4,95*
ab € 10,36*
€ 14,50*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 13,03*
€ 18,38*
1
€ 8,00*
ab € 13,67*
€ 18,90*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 16,56*
€ 22,58*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 14,43*
€ 17,17
pro Meter
ab 2 Meter
€ 14,00*
€ 16,66
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,08*
€ 15,57
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,20*
€ 14,52
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,63*
€ 13,84
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,59*
€ 11,41
pro Meter
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
99032
ab € 10,59*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
99033
ab € 11,97*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
99031
ab € 11,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.