Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank B2000xT750xH840mm Buche Multipl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank B2000xT750xH840mm Buche Multipl
Werkbank B2000xT750xH840mm Buche Multipl
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1342854
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     40963010
EAN/GTIN:
     7612269001914
Suchbegriffe:
Reihenwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
lieferbar in 2 Breiten 1500 und 2000 mm · Arbeitsplatte aus Buche-Multiplex, Plattenstärke 40 mm · Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg · wahlweise mit 2 Füßen und 1 Schubladenschrank hängend, oder 1 Fuß und 1 Schubladenschrank · Schließsystem Key Lock oder Code LockWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 75kg
Weitere Informationen:
Gestell:
lichtblau, RAL 5012
Fronten:
lichtblau, RAL 5012
Breite:
2000 mm
Plattenstärke:
40 mm
Arbeitsplatte:
Buche Multiplex
Tiefe:
750 mm
Höhe:
840 mm
Marke:
LISTA
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
35
Frei Haus
ab € 364,71*
€ 425,17*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 384,48*
€ 446,34*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,85*
€ 456,60*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 399,13*
€ 462,56*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 449,09*
€ 572,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,35*
€ 681,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,66*
€ 646,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,18*
€ 619,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,22*
€ 588,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 478,27*
€ 569,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,09*
€ 534,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.