Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Behälter 100l Innenmaße L800xB500xH2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GFK-Behälter 100l Innenmaße L800xB500xH2
GFK-Behälter 100l Innenmaße L800xB500xH2
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1341478
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7567
EAN/GTIN:
     4052886097854
Suchbegriffe:
GFK-Behälter
GFK-Großbehälter
Groß-Behälter
Großbehälter
die ausgezeichneten Eigenschaften von glasfaserverstärktem Kunststoff sind die Grundlage für die qualitativ hochwertigen Glasfiberbehälter · sie verfügen über eine außergewöhnliche Eigenstabilität und sind absolut formstabil · GFK-Behälter eignen sich für Flüssigkeiten ebenso wie für Schüttgüter, und finden Verwendung in allen Industriezweigen und landwirtschaftlichen Betrieben · sie sind stabil, standfest, witterungs- und temperaturbeständig (-20° bis +40° C) · glatte Innen- und Außenwände · leicht zu reinigen und hygienisch · die Ränder geben zusätzlich Stabilität · Deckel siehe Zubehör
Weitere Informationen:
Inhalt:
100 l
Innenlänge:
800 mm
Innenbreite:
500 mm
Innenhöhe:
280 mm
Gewicht:
5 kg
Farbe:
blau
Marke:
CEMO
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 120,64*
€ 149,95*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,48*
€ 150,67*
10 Tage
20
Frei Haus
ab € 134,65*
€ 158,94*
€ 4,95*
ab € 135,64*
€ 159,35*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,74*
€ 159,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,95*
€ 178,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,97*
€ 173,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,80*
€ 162,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,45*
€ 158,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 130,70*
€ 155,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,64*
€ 143,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
1303
ab € 38,27*
Zubehör
CEMO
1304
ab € 38,18*
Zubehör
CEMO
1305
ab € 29,40*
Zubehör
CEMO
1306
ab € 59,67*
Zubehör
CEMO
1307
ab € 74,79*
Zubehör
CEMO
1397
ab € 14,76*
Zubehör
CEMO
1398
ab € 16,73*
Zubehör
CEMO
1399
ab € 17,65*
Zubehör
CEMO
1500
ab € 40,26*
Zubehör
CEMO
8012
ab € 404,48*
Zubehör
CEMO
8013
ab € 560,23*
Zubehör
CEMO
8014
ab € 1.322,76*
Zubehör
CEMO
7815
ab € 171,83*
Zubehör
CEMO
7816
ab € 160,52*
Zubehör
CEMO
7813
ab € 207,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.