Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,30 m³ L1440xB680xH580mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spänebehälter 0,30 m³ L1440xB680xH580mm
Spänebehälter 0,30 m³ L1440xB680xH580mm
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1340968
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SGU30
EAN/GTIN:
     4052462025028
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
speziell zum Sammeln von Metallspänen · Öl- und wasserdicht verschweißt ? das Ablassen der Kühlflüssigkeit erfolgt durch einen Auslauf, der mit einem Ablaufhahn versehen ist ? ein Lochblech ist über dem Behälterboden eingesetzt, das die Absonderung großer Mengen von Kühlflüssigkeit ermöglicht · der Lochblechboden kann schnell und problemlos zur Reinigung herausgenommen werden ? der Behälter kann mittels Seilzug in jeder Höhe vom Staplersitz ausgekippt werden ? serienmäßige Abrutsch- und Abkippsicherungen ? Öl- und wasserdicht verschweißt · A = GabelzwischenmaßB = Taschenmaß BreiteC = Taschenmaß HöheWeitere technische Eigenschaften:· A: 12mm· C: 60mm· Ausführung: doppelter Boden· B: 200mm· Muldenlänge: 1200mm· Muldenbreite: 600mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,30 m³
Tragfähigkeit:
750 kg
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
121 kg
Farbe:
silber
Gesamthöhe:
580 mm
Gesamtlänge:
1440 mm
Gesamtbreite:
680 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter bauer, spänebehälter, spänebehälter 300 l, Transportbehälter, 9121443709
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 834,33*
€ 897,28*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 827,60*
€ 897,35*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 870,35*
€ 935,44*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 894,91*
€ 962,52*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 893,19*
€ 1.061,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.061,39*
€ 1.263,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.029,57*
€ 1.225,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 975,52*
€ 1.160,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 939,85*
€ 1.118,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 909,84*
€ 1.082,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 893,19*
€ 1.062,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2lub1000
ab € 212,28*
Zubehör
Bauer
2lub1350
ab € 260,84*
Zubehör
Bauer
2lub2550
ab € 490,72*
Zubehör
Bauer
stuetzfuesse
ab € 105,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.