Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überfahrbrücke Stahlbl.enzianblau L1500x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überfahrbrücke Stahlbl.enzianblau L1500x
Überfahrbrücke Stahlbl.enzianblau L1500x
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1340817
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     302.20.001
EAN/GTIN:
     4045012017239
Suchbegriffe:
Federbrücke
Klappbrücke
Rampenklappbrücke
Rampenladebrücke
Stahlblech · Tragfähigkeit 5000 kg · die Überfahrbrücke ist mit einem verschleißfreien Federhebewerk ausgerüstet · in Ruhestellung sichert sich die Brücke automatisch · Brücken sind stationär oder seitenverschiebbar erhältlich · die seitenverschiebbare Version wird in einer nach unten offenen Führungsschiene geführt · max. Steigung von 12,5 % darf laut Berufsgenossenschaft nicht überschritten werden · die Führungsschiene wird an einem bauseits in die Rampenkante eingebauten U-Profil (U200) angeschweißt · Montage- und Bedienungsanleitung liegen bei · Lackierung enzianblau, RAL 5010Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: stationär
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Breite:
1500 mm
Höhendifferenz min./max.:
-1.357142857 mm
Tragfähigkeit:
5000 kg
Gewicht:
270 kg
Farbe:
enzianblau
Material:
Stahlblech
Marke:
ALTEC
Weitere Suchbegriffe: Stationäre Überfahrbrücke, Überfahrbrücke, Überladebrücke, klappbrücke altec, klappbrücke, Überfahrbrücken, Aluminiumbrücke, 9115446422
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.572,90*
€ 1.697,66*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.619,98*
€ 1.755,17*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.664,23*
€ 1.802,66*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.726,84*
€ 1.859,30*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.820,73*
€ 2.173,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.173,16*
€ 2.586,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.094,43*
€ 2.492,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.971,34*
€ 2.345,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.900,31*
€ 2.261,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.839,01*
€ 2.188,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.820,73*
€ 2.166,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Altec
E845111
ab € 122,64*
Zubehör
Altec
E845110
ab € 83,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.